그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커버 키트 |
커플 링 전체 길이 | 6.14 " |
커플 링 크기 | 1070 |
커플링 무게 | 22의 파운드. |
커플 링 무게 (Lb.) | 22.0 파운드 |
커플링 WR | 62파운드-제곱 피트 |
커버 외경 | 6.38 " |
커버 폭 | 3.74 " |
갭 | 0.13 " |
100RPM에서 HP 등급 | 14 마력 |
자재 | 알루미늄 커버, 씰, 개스킷, 하드웨어 |
맥스. 구경 | 2 1 / 2 " |
최대 RPM | 4125 RPM |
전체 길이 | 6.14 " |
제품 유형 | 수평 커버 키트 |
정격 토크 | 8798파운드-인치 |
크기 | 1070 |
무게 | 4.7의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
모델 | 맥스. 구경 | 커플 링 전체 길이 | 커플 링 크기 | 최대 RPM | 전체 길이 | 크기 | 무게 | 커플링 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10CK | 4 1 / 2 " | 10.2 " | 1110 | 2250 RPM | 10.2 " | 1110 | 20 파운드 | 118의 파운드. | ₩ 825,813 | RFQ
|
1060T10CK | 2 1 / 8 " | 5.12 " | 1060 | 4350 RPM | - | 1060 | 4.3 파운드 | 16의 파운드. | ₩ 234,136 | |
1090T10CK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600 RPM | 7.87 " | 1090 | 9.6의 파운드. | 54의 파운드. | ₩ 490,952 | |
1140T10CK | 7 1 / 4 " | 14.76 " | 1140 | 1650 RPM | - | 1140 | 42 파운드 | 388의 파운드. | ₩ 1,699,861 | |
1100T10CK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 12 파운드 | 91의 파운드. | ₩ 644,373 | |
1020T10CK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500 RPM | 3.86 " | 1020 | 1.6 파운드 | 4의 파운드. | ₩ 94,845 | |
1050T10CK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500 RPM | - | 1050 | 3.2의 파운드. | 12의 파운드. | ₩ 173,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.