항목 | 디지털 온도계 |
배터리 타입 | AA |
코드 길이 | 9 '9 " |
깊이 | 1.125 " |
숫자 크기 | 3 / 4 " |
유형 표시 | LCD |
높이 | 6.875 " |
메모리 | 최소 최대 |
설치 | 벽 |
온도. 범위 | -20도 ~ 120도 |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.