그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 마킹 테이프 |
색상 | 초기화 |
지름 | 4.375 " |
길이 | 216ft. |
자재 | 비닐 |
무늬 | 고체 |
성능 온도. | 60 ~ 158도 F |
셰이프 | 롤 |
두께 | 2만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | GR |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC414 | 검정 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 22,872 | ||
TC414 | 파란색 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 25,795 | ||
TC414 | 형광 오렌지 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 29,102 | ||
TC414 | 초록색 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 24,325 | ||
TC414 | 빨간색 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 23,345 | ||
TC414 | 탄 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 22,260 | ||
TC414 | 백 | 4.375 " | 216ft. | 60 ~ 158도 F | 1" | ₩ 24,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.