TANIS BRUSHES RB622 컨베이어 실린더 브러시 L24in Od6in
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨베이어 실린더 브러시 |
백업 | 16 게이지 스틸 |
백업 높이 (인치) | 5/16 |
배킹 폭 (인치) | 5/16 |
강모 색상 | 검정 |
브러쉬 길이 | 22 " |
채우기 유형 | 0.020 "폴리 프로필렌 |
외부 Dia. | 6" |
전체 길이 | 24 " |
튜브 직경 | 2 입력 |
선박 중량 (kg) | 5.35 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 높이 (인치) | 배킹 폭 (인치) | 브러쉬 길이 | 채우기 유형 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB412 | - | - | 12 " | 0.006 "폴리 프로필렌 | 4" | 14 " | ₩ 479,500 | |
RB612 | - | - | 12 " | 0.020 "폴리 프로필렌 | 6" | 14 " | ₩ 605,937 | |
RB812 | - | - | 12 " | 0.030 "폴리 프로필렌 | 8" | 14 " | ₩ 687,050 | |
RB1012 | - | - | 12 " | 0.035 "폴리 프로필렌 | 10 " | 14 " | ₩ 719,705 | |
RB422 | 7/32 | 3/16 | 22 " | 0.006 "폴리 프로필렌 | 4" | 24 " | ₩ 569,677 | |
RB822 | 5/16 | 5/16 | 22 " | 0.030 "폴리 프로필렌 | 8" | 24 " | ₩ 772,257 | |
RB1022 | 5/16 | 5/16 | 22 " | 0.035 "폴리 프로필렌 | 10 " | 24 " | ₩ 795,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.