항목 | 액추에이터 헤드 |
깊이 | 2-3 / 8 " |
전기 연결 | 전원 및 종단 스위치 용 2 핀 나사 커넥터 |
높이 | 2.25 " |
맥스. 수온 | 240도 에프 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
전압 | 24 |
폭 | 5 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
Zb024q4a1 | 일반적으로 열려 | ₩ 214,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.