항목 | 보일러 리셋 제어 |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.75 " |
리드 길이 | 1ft. |
길이 | 9.75 " |
최소 와이어 크기 | 12VAC 연결 용 18-120 게이지, 기타 모든 연결 용 14-22 게이지 |
전력 정격 | 3 VA |
감지기 | 10K 서미스터 |
센서 범위 | -30 층 ~ 200 층 |
타입 | 단일 단계 |
무게 | 1.02 파운드 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8537109060 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PC702-1 | 두 단계 | ₩ 1,485,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.