그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 낮은 물 차단 |
제어 유형 | 전자 |
인클로저 색상 | 초록색 |
인클로저 깊이 (인치) | 3 |
인클로저 높이 (인치) | 5.75 |
외함 유형 | NEMA 1 |
인클로저 너비 (인치) | 4-13/32 |
입력 전압 | 24 VAC |
스위치 수 | 1 |
작동 범위 | 3 / 4 " |
릴레이 | 7.5Amps ~ 120VAC |
스위치 유형 | 단극 쌍투 |
타입 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9032896060 |
프로덕트 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRO243T-1 | 1-13/16 | 3.5 | 1-13/16 | 24 VAC | ₩ 270,620 | ||
LTA1203S-2 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | ₩ 271,460 | ||
LFA0243S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 24 VAC | ₩ 450,607 | ||
LFA1203S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | ₩ 450,607 | ||
LFM0243S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 24 VAC | ₩ 491,592 | ||
LFM1203S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | ₩ 491,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.