항목 | 전기 급수기 |
전기 연결 | 24 VAC |
높이 | 5.75 " |
길이 | 5.125 " |
전력 정격 | 10 VA |
무게 | 3 파운드 |
폭 | 568604 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8537109060 |
프로덕트 | 모델 | 전기 연결 | 길이 | 전력 정격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWF120-1 | 120 VAC | 5.13 " | 12 VA | ₩ 695,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.