항목 | 미니 혼 |
경보 전류 | 10 ~ 29mA DC |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 120 F |
적용 범위 | 72 제곱 피트 |
깊이 | 9 / 20 " |
마감재 | 백 |
높이 | 4 3 / 5 " |
습도 범위 | 10에서 93 % RH까지 |
길이 | 2 9 / 10 " |
설치 | 벽 |
최대 출력 (dBA) | 80 |
대기 전류 | 0uA |
대기 상태 (mA) | 0 |
타입 | 신호 장치 |
전압 | 12-24V |
폭 | 568693 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MHR | 빨간색 | ₩ 40,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.