그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일산화탄소 탐지기 |
경보 전류 | 40mA |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 104 F |
마감재 | 백 |
높이 | 6" |
습도 범위 | 22에서 90 % RH까지 |
길이 | 6" |
설치 | 단일 갱 박스 |
필요한 수 | 1 |
최대 출력 (dBA) | 85 |
대기 상태 (mA) | 20 |
타입 | 신호 장치 |
전압 | 12 / 24 VDC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.