SYNFLEX 4247-0412-1000 에어 브레이크 튜브 1000피트 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 브레이크 튜브 |
색상 | 빨간색 |
길이 | 1000ft. |
자재 | 최고점 |
최대 일의 압박감 | 300 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 +200도 |
튜브 크기 | 0.017 " |
타입 | 부모 B |
선박 중량 (kg) | 8.39 |
선박 높이 (cm) | 58.93 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4245-0520A | 검정 | 100ft. | 폴리 아미드 | 5 / 16 " | 0.232 " | 유형 A-비 강화 | ₩ 231,297 | ||
3270-0610A | 검정 | 100ft. | 폴리 아미드 / 폴리 에스테르 | 3 / 8 " | 0.251 " | 유형 B-강화 | ₩ 304,360 | ||
3270-0612A | 빨간색 | 100ft. | 폴리 아미드 / 폴리 에스테르 | 3 / 8 " | 0.251 " | 유형 B-강화 | ₩ 298,480 | ||
3270-0613A | 주황색 | 100ft. | 폴리 아미드 / 폴리 에스테르 | 3 / 8 " | 0.251 " | 유형 B-강화 | ₩ 332,080 | ||
3270-0614A | 노란색 | 100ft. | 폴리 아미드 / 폴리 에스테르 | 3 / 8 " | 0.251 " | 유형 B-강화 | ₩ 354,375 | ||
3270-0615A | 초록색 | 100ft. | 폴리 아미드 / 폴리 에스테르 | 3 / 8 " | 0.251 " | 유형 B-강화 | ₩ 329,350 | ||
3270-0616A | 파란색 | 100ft. | 폴리 아미드 / 폴리 에스테르 | 3 / 8 " | 0.251 " | 유형 B-강화 | ₩ 329,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.