그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 녹색 줄무늬가있는 검은 색 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 5 / 32 " |
길이 | 250ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 1" |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 난연제 |
벽 두께 | 0.040 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|
1219-44003 | 검정 | ₩ 165,830 | |
1219-440A3 | 흰색 줄무늬가있는 검정색 | ₩ 203,910 | |
1219-440B3 | 빨간색 줄무늬가있는 검은 색 | ₩ 206,500 | |
1219-440C3 | 주황색 줄무늬가있는 검정색 | ₩ 194,407 | |
1219-440F3 | 파란색 줄무늬가있는 검정색 | ₩ 207,935 | |
1219-440G3 | 검은 색과 보라색 줄무늬 | ₩ 196,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.