SUREBONDER Q725LM-25P 핫멜트 접착제 스틱 투명 5/8x10인치 PK265
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핫멜트 접착제 스틱 |
신청 시간 | 60 초. |
색상 | 초기화 |
지름 | 5 / 8 " |
풀 큐어 | 24 시간. |
길이 | 10 " |
전단 강도 | 지정되지 않음 |
기질 | 대부분의 플라스틱, 금속, 목재, 카펫, 실내 장식 및 기타 저온 : 폼, 종이 및 기타 섬세한 재료 |
온도. 범위 | -20도 ~ 140도 F |
인장 강도 | 지정되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 9.44 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 38.74 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 신청 시간 | 색상 | 지름 | 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60 초. | 초기화 | 7 / 16 " | 4" | -20도 ~ 140도 F | ₩ 2,922 | ||
711R15-5P | 10 초. | Tan / Amber | 7 / 16 " | 15 " | -20도 ~ 130도 F | ₩ 64,295 | ||
711R15-25P | 10 초. | Tan / Amber | 7 / 16 " | 15 " | -20도 ~ 130도 F | ₩ 296,765 | ||
725R10-1P | 60 초. | 초기화 | 7 / 16 " | 10 " | -20도 ~ 140도 F | ₩ 13,020 | ||
725R10-5P | 60 초. | 초기화 | 7 / 16 " | 10 " | -20도 ~ 140도 F | ₩ 60,462 | ||
725R10-25P | 60 초. | 초기화 | 7 / 16 " | 10 " | -20도 ~ 140도 F | ₩ 267,925 | ||
Q601-5P | 5 초. | Tan / Amber | 5 / 8 " | 10 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 92,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.