SUREBONDER
1968년부터 Surebonder는 고품질 접착제 및 고정 솔루션의 선도적인 혁신자이자 공급업체였습니다. 상세 보기
필터
접착제/실란트/테이프
도색용품 및 소모품
슈어본더 소개
광범위한 카탈로그에는 글루 스틱, 스테이플, 리벳, 공압 스테이플 및 못, 글루 건, 스테이플 건 및 리벳 도구가 포함됩니다. 높은 온도 아교 총 Surebonder의 제품은 2.5W의 화력으로 시간당 약 100lb의 속도로 접착제를 방출할 수 있습니다. 이 건은 편안한 사용을 위해 인체 공학적으로 설계된 긴 방아쇠와 안전하고 에너지 효율적인 열 전달을 위한 고체 PTC(Positive Temperature Control) 히터가 특징입니다. 금속, 나무, 종이, 천, 자석, 도자기, 꽃꽂이, 유리 및 플라스틱과 같은 재료를 빠르게 접착하거나 접착하고 작업을 즉시 계속할 수 있도록 Surebonder는 핫멜트를 제공합니다. 접착제 스틱. 이 스틱은 60초 만에 건조되므로 빠르고 번거롭지 않은 작동이 가능하며 색상은 투명에서 흐린 흰색까지 다양합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Surebonder 도구는 동일한 Westward 또는 3M 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Surebonder 도구를 사용할 수 있습니다.
배송
Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Surebonder 유통업체는 전체 범위의 제품을 제공합니다. 패스너 및 접착 산업의 대상 응용 분야에 적합한 제품을 추천할 수 있습니다.
주요 상품명
TriggerFire 스테이플 건
이 건은 과도한 아래쪽 힘을 가하지 않고 한 손으로 플러시 스테이플링을 달성하는 데 도움이 됩니다. 이 독특한 스테이플 건에는 스테이플을 설정하고 발사하는 방아쇠 메커니즘이 있습니다. 그들은 컴...더 읽기
패브릭 스틱
이 글루 스틱은 면 및 폴리에스터와 같은 직물에 사용됩니다. 그들은 기계 빨 수 있으며 세탁 후에도 유연성을 위해 플라스틱으로 만들어졌습니다. 이 글루 스틱은 갈비뼈에 강하게 접착되어 있습니다....더 읽기
클리어 스틱
이 미니 글루 스틱은 금속, 자석, 도자기, 나무, 종이, 천, 유리 및 플라스틱과 같은 섬세하고 단단한 재료를 접착하는 데 적합합니다. 그들은 단단한 접착력으로 우수한 접착제 흐름을 제공합니다....더 읽기
자주 묻는 질문
슈어본더의 본사는 어디인가요?
회사의 본사는 355 Hollow Hill Dr, Wauconda에 있습니다.
모든 글루건에 Surebonder 접착제를 사용할 수 있습니까?
Surebonder 글루 스틱은 거의 모든 총, 심지어 3-1/3인치 글루 슬러그를 사용하는 4M 글루 건 및 산업용 총을 포함한 거의 모든 총에 사용할 수 있습니다.
Surebonder의 고온 글루건의 글루 전달 용량은 얼마입니까?
이 고온 글루건은 2.5와트 화력에서 시간당 약 100lb의 속도로 접착제를 전달합니다.
더 알아보기
- 잠금장치
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 고정 링 및 구색
- 음성 데이터 잭
- Wildland Fire 손 도구
- 바 및 파이프 트럭
- HVAC 브러시
- 덕트 및 부속품
- AIR HANDLER 에어필터 패드 고정 프레임
- TITAN TOOL 니들 / 노즐 에어 캡
- MAXXIMA 4 "직사각형 클리어런스 마커 라이트
- DIXON 티 스 플라이 서
- VULCAN HART 철판 판
- VULCAN HART 백 스플래시 마운팅
- ENPAC 유출 억제 창고
- DAZOR LumiRay LED 모바일 플로어 스탠드 라이트
- TIMKEN 이중 립 스프링 장착 오일 씰, 탄화플루오르
- SILVER KING 커버