SURE-FOOT 검정 9 인치 폭 섬유유리 냄새가 나는 12003N003619X36H FRP 층계
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
항목 | FRP 계단 코 |
색상 | 검정 |
깊이 | 3" |
설치 방법 | 접착제 또는 패스너 |
입술 높이 | 1" |
자재 | 유리 섬유 |
두께 | 3 / 16 " |
트레드 패턴 | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 두께 | 트레드 패턴 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9N12003X002408H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 88,305 | |
9N12003X003608H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 122,412 | |
9N12003X004808H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 48 " | ₩ 162,627 | |
9N12003X006008H | 노란색 | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 60 " | ₩ 203,735 | |
9N12003X002408M | 노란색 | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 74,375 | |
9N12003X003608M | 노란색 | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 122,412 | |
9N12003X004808M | 노란색 | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 48 " | ₩ 162,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.