그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕조 배수 렌치 |
생산 능력 | 1-1 / 2 " |
건설 | 황동 |
함수 | 욕조 배수구 제거 |
높이 | 7" |
육각 크기 | 1-3 / 4 " |
길이 | 1.88 " |
자재 | 황동 |
전체 길이 | 1.5 " |
소켓 크기 | 1-1 / 2 " |
부피 무게 | 0.2914 |
폭 | 3.61 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.