그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 수도꼭지 렌치 |
생산 능력 | 3/4 to 1-1/2" |
건설 | 알류미늄 |
드라이브 크기 | 1/4 "및 3/8" |
함수 | 수도꼭지 너트 및 물 공급 장치 설치 및 제거에 사용 |
높이 | 7" |
길이 | 1.55 " |
자재 | 알류미늄 |
전체 길이 | 2.125 " |
소켓 크기 | 3/4 to 1-1/2" |
부피 무게 | 0.6586 |
폭 | 3.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.