그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
모따기 (Deg.) | 45 |
플루트 길이 | 1.75 " |
자재 | 초경 팁 |
전체 길이 | 7" |
생크 직경 | 0.366 " |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 0.94 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 0.94 |
원산지 | US |
모델 | 와이어 크기 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 왼손 / 오른손 | 자재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56551990 | 8 | 0.199 " | 1.125 " | 오른손 절단 | 초경 팁 | 4 | 4.5 " | 0.171 " | ₩ 169,557 | |
56552460 | - | 0.246 " | 1.5 " | 오른손 절단 | 초경 팁 | 4 | 6" | 0.234 " | ₩ 169,557 | |
56555005 | - | 0.5005 " | 2" | 오른손 컷 | 카바이드 팁에 브레이징 된 경화 합금강 바디 | 6 | 8" | 0.437 " | ₩ 230,650 | |
56555050 | - | 0.505 " | 2" | 오른손 컷 | 카바이드 팁에 브레이징 된 경화 합금강 바디 | 6 | 8" | 0.437 " | ₩ 258,895 | |
56555100 | - | 0.51 " | 2" | 오른손 컷 | 카바이드 팁에 브레이징 된 경화 합금강 바디 | 6 | 8" | 0.437 " | ₩ 248,482 | |
56555105 | - | 0.5105 " | 2" | 오른손 컷 | 카바이드 팁에 브레이징 된 경화 합금강 바디 | 6 | 8" | 0.437 " | ₩ 248,482 | |
56556300 | - | 0.63 " | 2.25 " | 오른손 컷 | 카바이드 팁에 브레이징 된 경화 합금강 바디 | 6 | 9" | 0.562 " | ₩ 258,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.