SUPER-STRUT U504 빔 클램프, 스틸

항목: CF4YBN 모델 : U504
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목빔 클램프
마감재 금 아연 도금
길이8"
자재강철
3"

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 길이자재맥스. 턱 개방맥스. 하중로드 크기크기가격
SUPER-STRUT 500-SC 빔 클램프 1/4 인치 가단 철 PK50 | AG9HNE 20LA58 500-SC-일반적인-가단성 철----₩ 196,052
SUPER-STRUT 542 사이드 빔 클램프 | CF4XDZ 5422"금 아연 도금2-1 / 16 "강철--1 / 2 "--
RFQ
SUPER-STRUT U543-HDG 빔 클램프, 용융 아연 도금 | CF4XLA U543-HDG-용융 아연 도금-------
RFQ
SUPER-STRUT U520 빔 클램프, 스틸 | CF4XLB U520-금 아연 도금-강철-----
RFQ
SUPER-STRUT U514A-HDG 빔 클램프, 용융 아연 도금 | CF4XLC U514A-HDG-용융 아연 도금-강철-----
RFQ
SUPER-STRUT U501-SS 빔 클램프, 스테인리스 스틸 | CF4XLD U501-SS3"-2-3 / 8 "스테인리스 강-----
RFQ
SUPER-STRUT U505HDG 빔 클램프, 용융 아연 도금 | CF4XQP U505HDG-용융 아연 도금-강철-----
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SUPER-STRUT U504 빔 클램프, 스틸