SUPER-STRUT NM-F38114 육각 볼트, 3/8 x 1-1/4인치 크기
항목: CF6BEW
모델: NM-F38114
그것을 얻으십시오 May 20, 월요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 20, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 볼트 |
헤드 유형 | 마녀 |
길이 | 1 1 / 4 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.