그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 빔 C- 클램프 |
색상 | 검정 |
도관 크기 | 3 / 8 " |
깊이 | 3 / 4 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 가단성 철 |
맥스. 턱 개방 | 3 / 4 " |
맥스. 하중 | 350 파운드 |
로드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 주니어 탑 빔 |
폭 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
M777 1 / 2B | 1 / 2 " | 1" | ₩ 10,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.