그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 파이프 클램프 |
색상 | 덴탈 |
도관 크기 | 3 / 8 " |
깊이 | 1.25 " |
마감재 | 금 아연 도금 |
계량기 | 14 |
길이 | 4.5ft. |
자재 | 열간 압연 탄소 강봉, 고무 |
맥스. 클램프 직경 | 3 / 8 " |
스틸 두께 | 1/4 인치 |
두께 | 14가. |
타입 | 쿠션 |
폭 | 1.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A716 1/4 | 1 / 4 " | 4.5 " | 1 / 4 " | 1.3 " | ₩ 10,045 | ||
A716 1/2 | 1 / 2 " | 4.5 " | 14가. | 1.3 " | ₩ 10,500 | ||
A716 1 3/8 | 1-3 / 8 " | 8ft. | 14가. | 7" | ₩ 21,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.