그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 범용 파이프 스트랩 |
케이블 범위 | 1.508 ~ 1.660 인치 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1-1 / 4 " |
깊이 | 1-1 / 4 " |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 냉간 성형 강철 |
맥스. 클램프 직경 | 1.66 " |
최소 클램프 직경 | 1.508 " |
두께 | 12가. |
스레드 크기 | 1-1 / 4 " |
타입 | EMT, IMC, 유연성, 강성 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 범위 | 도관 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
703 1 1 / 2EG | 1.738 ~ 1.900 인치 | 1-1 / 2 " | - | ₩ 66,920 | ||
703 2EG | 2.195 ~ 2.375 인치 | 2" | 2" | ₩ 78,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.