그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 경질 파이프 스트랩 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 1/2 |
크기 | 1 / 2 " |
스틸 두께 | 1/4 인치 |
두께 | 12가. |
타입 | 설계하중 750파운드 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 도관 크기 | 깊이 | 스레드 크기 | 타입 | 폭 | 마감재 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 3 1/2 에그 | 12가. | 3-1 / 2 " | 1.25 " | - | 설계하중 1650파운드 | 4.5 " | 전기 아연 도금 | - | ₩ 141,330 | ||
702 3/4SS | 14가. | 3 / 4 " | - | - | 설계하중 750파운드 | - | 스테인리스 강 | - | ₩ 127,470 | ||
702 SS | 14가. | 1" | - | - | 설계하중 750파운드 | 4" | 스테인리스 강 | - | ₩ 106,400 | ||
702 1 1/4SS | 14가. | 1-1 / 4 " | - | - | 설계하중 800파운드 | 4.8 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 136,920 | ||
702 1 1/2SS | 12가. | 1-1 / 2 " | - | - | 설계하중 800파운드 | 1.25 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 236,390 | ||
702 SS | 12가. | 2" | - | - | 설계하중 800파운드 | 4.8 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 266,455 | ||
702 2 1 / 2EG | 12가. | 2-1 / 2 " | 1-1 / 4 " | 2-1 / 2 " | - | - | 전기 아연 도금 | - | ₩ 104,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.