항목 | 온도 경보 |
알람 설정 | 임시 상승에서만 활성화 |
코드 길이 | 72 " |
깊이 | 1" |
높이 | 5.75 " |
표시 | 들리는 |
전원 | 9V 배터리 (배터리 미포함) |
온도. 범위 | -10도 ~ 80도 F |
시간 지연 | 1 시간 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.