항목 | 액체로 채워진 식품 서비스 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F, +/- 1도 C |
케이스 재질 | 플라스틱 |
다이얼 크기 | 1" |
지름 | 1" |
디스플레이 | 아날로그 |
길이 | 6" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
줄기 길이 | 4.5 " |
줄기 재질 | 강철 |
온도. 범위 | -40도 ~ 10도 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.