그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제한 제어 |
회로 # 1 스위치 닫힘 @ (F) | 110 |
회로 # 1 스위치 개방 @ (F) | 140 |
차동 | 30도 F |
요소 유형 | 삽입 |
높이 | 2.875 " |
유도 성 전류 @ 120V | 3 |
유도 성 전류 @ 240V | 1.5 |
저항성 암페어 @ 120V | 15 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 고정 온도, 자동 리셋 플레 넘 마운트 |
전압 범위 | 120/240/480 |
폭 | 1.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.