그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 스타트 키트 |
높이 | 4.5 " |
HP | 1 / 12에 1 / 5 |
Hz | 60 |
상 | 하나의 |
온도 평가 | 180 F |
전압 | 115 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | HP | 상 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR1 | 8" | 3-1 / 2에서 5 | 1 | - | 208-265 | 2.5 " | ₩ 88,882 | ||
MPR5 | 8" | 1 ~ 3 | 1 | - | 208-265 | 2.5 " | ₩ 75,897 | ||
RCO410 | - | 1 / 4에 1 / 3 | - | 릴레이, 과부하 및 시작 커패시터 | 115 | - | ₩ 33,460 | ||
SPP5 | - | 1 / 2은 10하기 | - | 릴레이 및 시작 커패시터 | 90-277 | - | ₩ 21,227 | ||
SPP6 | - | 1 / 2은 10하기 | - | 릴레이 및 시작 커패시터 | 90-277 | - | ₩ 27,965 | ||
SPP7S | - | 1-1 / 2에서 10 | - | 릴레이 및 시작 커패시터 | 90-277 | - | ₩ 53,567 | ||
SPP-8E | - | 1 ~ 10 | - | 잠재적 인 릴레이 / 커패시터 조합 | 170-277 | - | ₩ 84,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.