항목 | 야외 저장 창고 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
생산 능력 | 378 cu. ft. |
색상 | Taupe / Bronze |
건설 | 튼튼한 수지 |
깊이 | 85.75 " |
도어 개방 높이 | 72 " |
도어 개방 폭 | 60 " |
문 | 와이드 더블 |
높이 | 103 " |
안쪽 깊이 | 81 " |
내부 높이 | 100.5 " |
내부 길이 | 93 " |
안쪽 너비 | 93 " |
자재 | 수지 |
전반적인 깊이 | 85.75 " |
전체 높이 | 103 " |
전체 길이 | 100.5 " |
전체 폭 | 100.5 " |
타입 | 미 조립 |
폭 | 100.5 " |
선박 중량 (kg) | 177.81 |
선박 높이 (cm) | 219.2 |
선박 길이 (cm) | 65.02 |
선박 폭 (cm) | 129.08 |
HS 코드 | 9406008090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.