그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가장자리 풀 핸들 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 우아한 |
그립 직경. | 3 / 32 " |
그립 높이 | 3 / 4 " |
그립 길이 | 5-29 / 32 " |
그립 두께 | 3 / 32 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 길이 | 5 29 / 32 " |
전체 폭 | 2 23 / 64 " |
투영 | 2-23 / 64 " |
나사 크기 | 3.5 x 20 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | JP |
모델 | 전체 길이 | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SN-150 / M | 5 29 / 32 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ₩ 48,702 | |
SN-50 / M | 1 31 / 32 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ₩ 22,960 | |
SN-70 / M | 2.75 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ₩ 27,457 | |
SN-95 / M | 3 47 / 64 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ₩ 34,650 | |
SND-120 / M | 4-23 / 32 " | 2 23 / 64 " | 2-23 / 64 " | 3.5 x 20 | ₩ 67,130 | |
SND-95 / M | 3 47 / 64 " | 2 23 / 64 " | 2-23 / 64 " | 3.5 x 20 | ₩ 58,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.