STRONG HOLD T4830-SSTOP 워크 벤치 48wx30dx34 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 사각형. |
마감재 | 구운 에나멜 |
프레임 색상 | 짙은 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 34 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 5500의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1.25 " |
폭 | 48 " |
작업 표면 재료 | 스테인리스 강 |
워크 벤치 어셈블리 | 용접 |
선박 중량 (kg) | 135 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최고 두께 | 색상 | 깊이 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가장자리 유형 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | 회색 | 24 " | 30 " | 강철 | 사각형. | 분말 코팅 | 34 " | ₩ 1,947,207 | ||
T3024-AL | 1.75 " | 회색 | 24 " | 30 " | 강철 | 사각형. | 분말 코팅 | 30 ~ 40 인치 | ₩ 2,571,485 | ||
T4830-2DB | 1.75 " | 회색 | 30 " | 48 " | 강철 | 사각형. | 분말 코팅 | 34 " | ₩ 3,412,902 | ||
T6036-2DB | 14가. | 회색 | 36 " | 60 " | 강철 | 1/2 "반경 | 분말 코팅 | 34 " | ₩ 3,857,420 | ||
T4830-4DB-KL | 14가. | 회색 | 30 " | 48 " | 강철 | 1/2 "반경 | 분말 코팅 | 34 " | ₩ 5,714,870 | ||
T6036-4DB-KL | 14가. | 회색 | 36 " | 60 " | 강철 | 1/2 "반경 | 분말 코팅 | 34 " | ₩ 6,217,680 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | 스테인리스 강 | 1/2 "반경 | 분말 코팅 | 34 " | ₩ 5,360,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.