플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STREN-FLEX TTA1-903-12 웹 슬링 삼각형 삼각형 12피트 4800b W 3인치 | AC4RWM 30J045

STREN-FLEX TTA1-903-12 웹 슬링 삼각형 삼각형 12피트 4800b W 3인치

재고 있음 있음
항목: AC4RWM 모델: TTA1-903-12크로스 참조: 30J045

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 916,650 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목웹 슬링
바스켓 히치 용량9600의 파운드
초커 히치 용량3800의 파운드
색상노란색
눈가리개11 "
길이12ft.
자재나일론
플라이 수1
슬링 등급2에게 입력
슬링 유형삼각형 및 삼각형 (알루미늄)
온도. 범위-40도 ~ 194도 F
수직 히치 용량4800의 파운드
내마모성 커버없음
웹 등급Heavy-Duty 제품
3"
원사 코팅비유 해 아크릴

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.13
선박 높이 (cm)4.19
선박 길이 (cm)31.47
선박 폭 (cm)15.88
HS 코드6307909889
원산지US

제품 변형

프로덕트모델바스켓 히치 용량초커 히치 용량눈가리개길이슬링 유형수직 히치 용량가격
STREN-FLEX TTS1-902-3 웹 슬링 삼각형 삼각형 3 피트 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400의 파운드2500의 파운드10 "3ft.삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 395,850
STREN-FLEX TTS1-902-4 웹 슬링 삼각형 삼각형 4 피트 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400의 파운드2500의 파운드10 "4ft.삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 400,522
STREN-FLEX TTS1-902-6 웹 슬링 삼각형 삼각형 6 피트 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400의 파운드2500의 파운드10 "6"삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 409,902
STREN-FLEX TTS1-902-8 웹 슬링 삼각형 삼각형 8 피트 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400의 파운드2500의 파운드10 "8ft.삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 419,300
STREN-FLEX TTS1-902-10 웹 슬링 삼각형 삼각형 10 피트 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400의 파운드2500의 파운드10 "10ft.삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 428,697
STREN-FLEX TTS1-902-12 웹 슬링 삼각형 삼각형 12 피트 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400의 파운드2500의 파운드10 "12ft.삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 438,077
STREN-FLEX TTS1-902-14 웹 슬링 삼각형 삼각형 14 피트 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400의 파운드2500의 파운드10 "14ft.삼각형과 삼각형 (스틸)3200의 파운드2"₩ 447,527

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STREN-FLEX TTA1-903-12 웹 슬링 삼각형 삼각형 12피트 4800b W 3인치
₩ 916,650 /단위