STREN-FLEX EET2-912-10 웹 슬링 아이 아이 10피트 길이 33600파운드 캡
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 68,200의 파운드 |
초커 히치 용량 | 27,280의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 24 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 2 |
슬링 등급 | 4에게 입력 |
슬링 유형 | 뒤틀린 눈과 눈 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
수직 히치 용량 | 34,100의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 12 " |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 31.12 |
선박 길이 (cm) | 33.71 |
선박 폭 (cm) | 6.73 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 수직 히치 용량 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 내마모성 커버 | 폭 | 색상 | 눈가리개 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET1-901-10 | 1600의 파운드 | 3,200의 파운드. | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 10ft. | ₩ 44,625 | |
EET1-901-12 | 1600의 파운드 | 3200의 파운드 | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 12ft. | ₩ 42,070 | |
EET1-901-18 | 1600의 파운드 | 3200의 파운드 | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 18ft. | ₩ 52,342 | |
EET1-901-20 | 1600의 파운드 | 3200의 파운드 | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 20ft. | ₩ 66,325 | |
EET1-901-3 | 1600의 파운드 | 3200의 파운드 | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 3ft. | ₩ 31,727 | |
EET1-901-4 | 1600의 파운드 | 3,200의 파운드. | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 4ft. | ₩ 34,422 | |
EET1-901-6 | 1600의 파운드 | 3200의 파운드 | 1280의 파운드 | 없음 | 1" | 노란색 | 8" | 6" | ₩ 40,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.