항목 | 플래시 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 3 시간 45 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 54m (높음), 30m (낮음) |
바디 컬러 | 주황색 |
본체 재질 | 나일론 |
캔들 파워 | 730 (높음), 230 (낮음) |
지름 | 3" |
손전등 등급 | 산업(공업) |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 9" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 163 / 50lm |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 163/50 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 163 |
배터리의 수 | 4 |
교체 용 램프 | 가능 |
높은 설정에서 실행 시간 | 3.8 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | 클래스 I & II 디비전 1, 그룹 C, D, F, G; 클래스 III; T- 코드 : T4; Exia; NON-INCENDIVE : Class I Division 2; 그룹 A, B, C, D, T-CODE T4; 충전기는 모든 위치에 장착 된 NFPA 1901-14.1.11.2 (2003)의 요구 사항을 충족합니다. |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4, 물 침투 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 34.8 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 높은 설정에서 실행 시간 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 바디 컬러 | 캔들 파워 | 광 출력 | 루멘 | 최대 루멘 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91642 | 3.8 시간. | 3 시간 45 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) | 54m (높음), 30m (낮음) | 노란색 | 730 (높음), 230 (낮음) | 163 / 50lm | 163/50 | 163 | ₩ 300,597 | ||
91742 | 3.5 시간. | 3 시간 30 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) | 227m (높음), 131m (낮음) | 노란색 | 12,900 (고), 4,300 (저) | 150 / 55lm | 150/55 | 150 | ₩ 264,180 | ||
91744 | 3.5 시간. | 3 시간 30 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) | 227m (높음), 131m (낮음) | 주황색 | 12,900 (고), 4,300 (저) | 150 / 55lm | 150/55 | 150 | ₩ 301,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.