항목 | 플래시 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 3 시간 45 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) |
배터리 팩 교체 | 90335 |
배터리 크기 | 하위 C |
배터리 타입 | 니카드 |
빔 거리 | 68m (높음), 37m (낮음) |
바디 컬러 | 노란색 |
본체 재질 | 나일론 |
캔들 파워 | 730 (높음), 230 (낮음) |
시간 충전 | 8 ~ 10 시간 |
코드 타입 | AC / DC |
지름 | 2.75 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | 홍수 빔 |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 9" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 163 / 50lm |
광 출력 모드 | 3 |
루멘 | 163/50 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 163 |
배터리의 수 | 1 |
재충전 횟수 | 1,000 |
높은 설정에서 실행 시간 | 3.8 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | 클래스 I 및 II 디비전 1, 그룹 C,D,F,G; 클래스 III; T-코드: T4; Exia, NON-INCENDIVE: Class I Division 2; 그룹 A,B,C,D, T-CODE T4 |
스위치 유형 | 전자 |
물 침투 등급 | IPX4, 물 침투 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 최대 루멘 출력 | 높은 설정에서 실행 시간 | 바디 컬러 | 캔들 파워 | 초점 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91657 | 163/50 | 3 시간 45 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) | 68m (높음), 37m (낮음) | 163 | 3.8 시간. | 주황색 | 730 (높음), 230 (낮음) | 홍수 빔 | ₩ 490,682 | ||
91727 | 150/55 | 3 시간 30 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) | 210m (높음), 115m (낮음) | 150 | 3.5 시간. | 노란색 | 12,900 (높음), 4300 (낮음) | 스팟 빔 | ₩ 432,792 | ||
91757 | 150/55 | 3 시간 30 분 lm \ 12 시간 lm, 8 시간 lm (플래시), 20 일, lm (달빛) | 210m (높음), 115m (낮음) | 150 | 3.5 시간. | 주황색 | 12,900 (높음), 4300 (낮음) | 스팟 빔 | ₩ 459,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.