STREAMLIGHT 88860 택티컬 LED 핸드헬드 손전등, 나일론, 최대 600lm 출력, 블랙
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 크기 | CR123A |
배터리 타입 | 리튬 금속 |
빔 거리 | 297/195/72 분 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1" |
본체 재질 | 나일론 |
낙하 등급 | 3m |
손전등 빔 유형 | Spot |
손전등 등급 | 전술적인 |
램프 수명 | 50000의 시간. |
길이 | 5.9 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높음 / 중간 / 낮음 |
루멘 | 600/260/35lm |
루멘 범위 | 450 ~ 750lm |
최대 루멘 출력 | 600 필름 |
배터리의 수 | 2 |
출력 모드 | 스트로브 |
피크 빔 강도 | 22000/9500/1300 |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 2.8의 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 푸시 버튼 테일 |
품질 보증 | 제한된 수명 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 5.2 온스 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 낙하 등급 | 손전등 빔 유형 | 손전등 등급 | 램프 수명 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 나일론 | 가능 | 3.5 / 16 시간 | 2m | - | 전술적인 | 50K 시간 | 2 55 / 64 " | ₩ 239,540 | ||
74500 | 알류미늄 | 가능 | 1/2/3.8 시간 | 2.0m | - | 전술적인 | 50,000 시간. | 7" | ₩ 234,990 | ||
88034 | 알류미늄 | 가능 | 36/14/1.5 시간 | - | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 3.97 " | ₩ 110,810 | ||
20700 | 알류미늄 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.1 " | ₩ 280,262 | ||
20703 | 알류미늄 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.1 " | ₩ 431,742 | ||
25300 | 나일론 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.2 " | ₩ 208,180 | ||
25320 | 나일론 | 가능 | 2/4/50 시간 | 1.0m | Fixed | 산업(공업) | 50,000 시간. | 13.2 " | ₩ 222,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.