그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜 라이트 |
배터리 소모 시간 | 24의 시간. |
배터리 크기 | AAAA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 24m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 0.38 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 140 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 100000의 시간. |
길이 | 6.21 " |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 11 필름 |
루멘 범위 | 0 ~ 49lm |
최대 루멘 출력 | 11 필름 |
배터리의 수 | 3 |
높은 설정에서 실행 시간 | 24의 시간. |
물 침투 등급 | IPX4 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 내 충격성 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 램프 수명 | LED 색상 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65020 | 2m | 24 시간. | AAAA | 100K 시간 | 초록색 | 6 1 / 5 " | 7 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | ₩ 48,650 | ||
65058 | 2m | 24 시간. | AAAA | 100K 시간 | 백 | 6.25 " | 10 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | ₩ 45,955 | ||
65050 | 지정되지 않음 | 60 시간. | AAAA | 100K 시간 | 백 | 6.25 " | 10 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | ₩ 47,862 | ||
65035 | 지정되지 않음 | 60 시간. | AAAA | 100K 시간 | 백 | 6.25 " | 10 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | ₩ 44,205 | ||
65658 | 지정되지 않음 | 60 시간. | AAAA | 100K 시간 | 백 | 14 " | 10 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | ₩ 54,390 | ||
65022 | - | 24 시간. | AAAA | 100,000 시간. | - | 6.21 " | - | 높은 | ₩ 45,570 | ||
71600 | - | 7.5의 시간. | AA | 50000의 시간. | - | 20 " | - | 높은 | ₩ 135,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.