그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 랜턴 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 8 / 18 시간 |
배터리 크기 | 6V |
배터리 타입 | 납산 |
빔 거리 | 126 / 93m |
바디 컬러 | 주황색 |
본체 재질 | ABS 열가소성 |
캔들 파워 | 2,150 ~ 4,000 |
지름 | 5 7 / 64 " |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 아니 |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 11.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 615/330 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 615 |
배터리의 수 | 1 |
피크 빔 강도 | 4000 / 2150cd |
교체 용 램프 | 45842 |
높은 설정에서 실행 시간 | 8 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) 모든 위치에 장착 인증 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 7.90의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.97 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8513102000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 소모 시간 | 배터리 타입 | 광 출력 | 루멘 | 루멘 범위 | 최대 루멘 출력 | 피크 빔 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45866 | 11.5 " | 7 / 15 시간 | 납산 | - | 고가-540 / 저가-330 | 450 ~ 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ₩ 454,405 | ||
45876 | 11.5 " | 7 / 15 시간 | 납산 | - | 고가-540 / 저가-330 | 450 ~ 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ₩ 535,587 | ||
44450 | 7.5 " | 6 시간. | 리튬 이온 | 145 필름 | 145/70 | 100 ~ 249 | 145 | 80,000 / 40,000cd | ₩ 714,560 | ||
45801 | 11.5 " | 8 / 18 시간 | 납산 | 615 / 330lm | 615/330 | 450 ~ 750 | 615 | 4000 / 2150cd | ₩ 670,512 | ||
45855 | 11.5 " | 7 / 15 시간 | 납산 | - | 540/330 | 450 ~ 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ₩ 595,367 | ||
45857 | 11.5 " | 7 / 15 시간 | 납산 | - | 540/330 | 450 ~ 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ₩ 675,640 | ||
45856 | 11.5 " | 7 / 15 시간 | 납산 | - | 540/330 | 450 ~ 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ₩ 550,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.