STREAMLIGHT 45605 충전식 랜턴 Hid 크세논 12v 오렌지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 랜턴 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 1.75 시간. |
배터리 크기 | 12V |
배터리 타입 | 납산 |
바디 컬러 | 주황색 |
본체 재질 | ABS 열가소성 |
캔들 파워 | 1,000,000 |
지름 | 5 7 / 64 " |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 아니 |
램프 수명 | 2K 시간 |
램프 유형 | 숨겨 지은 크세논 |
길이 | 14 59 / 64 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 3,350 |
루멘 범위 | 750 이상 |
최대 루멘 출력 | 3350 |
배터리의 수 | 1 |
피크 빔 강도 | 1,000,000cd |
교체 용 램프 | 45637 |
높은 설정에서 실행 시간 | 2 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | NFPA 1901-12-1.7 모든 위치에 장착 인증 |
스위치 유형 | 전환 |
물 침투 등급 | 없음 |
배터리 포함 무게 | 10.10의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8513102000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.