그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바늘 파일 |
절단 유형 | 부드럽게 |
지름 | 3 / 16 " |
가장자리 | 잘라 내기 취소 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 일주 |
길이 | 5.5 " |
무늬 | 스위스 |
프로필 이름 | 횡단 |
프로필 모양 | 더블 포인트 타원형 |
두께 | 3 / 32 " |
폭 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 1.96 |
선박 폭 (cm) | 0.41 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 절단 유형 | 지름 | 프로필 모양 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF2102TD126 | 부드럽게 | 13 / 64 " | 사다리꼴의 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 61,932 | ||
NF2102TD91 | 부드럽게 | 13 / 64 " | 사다리꼴의 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 60,970 | ||
NF2102TD181 | 조잡한 | 13 / 64 " | 사다리꼴의 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 59,815 | ||
NF2192D126 | 다이아몬드 그릿 | 3 / 16 " | 더블 포인트 타원형 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ₩ 54,880 | ||
NF2192D181 | 조잡한 | 3 / 16 " | 더블 포인트 타원형 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | ₩ 55,720 | ||
NF2112D126 | 부드럽게 | 13 / 64 " | 직사각형의 | 3 / 64 " | 13 / 64 " | ₩ 55,475 | ||
NF2112D91 | 부드럽게 | 13 / 64 " | 직사각형의 | 3 / 64 " | 13 / 64 " | ₩ 55,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.