STENS 100606 에어 필터
항목: AA4MNW
모델 : 100606교차 참조: 12U751
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
길이 | 5 11 / 16 " |
크기 | H 1-1 / 4 인치 W 3-11 / 64 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | - | 5 5 / 16 " | H 1-15 / 16 인치 W 3-1 / 2 인치 | ₩ 29,557 | ||
605365 | - | 3" | H 1-1 / 4 인치 W 2-1 / 2 인치 | ₩ 35,665 | ||
605687 | - | 3 39 / 64 " | H 1-19 / 64 인치 W 1-3 / 16 인치 | - | RFQ
| |
605840 | - | 4.25 " | H 2-5 / 16 인치 W 3-3 / 32 인치 | - | RFQ
| |
100008 | OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8" | - | H 2 " | - | RFQ
| |
100016 | OD 7 "ID 5-9 / 16" | - | H 2-7 / 16 " | ₩ 16,100 | ||
100040 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | H 1-7 / 8 " | ₩ 16,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.