그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 정량 펌프 |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 |
코드 길이 | 6ft. |
헤드 및 피팅 재료 | 폴리 카보네이트 |
높이 | 6.1 " |
길이 | 10.1 " |
최대. 흐름 | 0.21GPH |
최대 유량 | 0.21gph |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 점도 | 1500CPS |
최소 유량 | 0.3 GPD |
모터 HP | 1/30 |
모터 RPM | 45 |
피드 수 | 1 |
전원 코드 | 6 피트 |
펌프 유형 | 연동 |
재현성 | +/- 2 % |
씰 및 O- 링 | 산토 프렌 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
튜브 재질 | 폴리에틸렌 |
턴 다운 비율 | 20:1 |
타입 | 가변 속도 단일 헤드 |
전압 | 115 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.97 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 RPM | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 튜브 재질 | 타입 | 전압 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85MJH1A1STG1 | 44 | 폴리 카보네이트 | NSF50 | 폴리에틸렌 | 조정 가능한 단일 헤드 | 115 | 5.3 " | 6" | ₩ 1,247,750 | ||
85MJH2A1STG1 | 44 | 폴리 카보네이트 | NSF50 | 폴리에틸렌 | 조정 가능한 단일 헤드 | 115 | 5.3 " | 6" | ₩ 1,238,055 | ||
85MJH7A1STG1 | 44 | 폴리 카보네이트 | NSF50 | 폴리에틸렌 | 조정 가능한 단일 헤드 | 115 | 5.3 " | 6" | ₩ 1,267,122 | ||
45MJL5A1STG1 | 26 | 폴리 카보네이트 | NSF50 | 폴리에틸렌 | 조정 가능한 단일 헤드 | 115 | 5.3 " | 6" | ₩ 1,209,022 | ||
85MJL5A1STG1 | 44 | 폴리 카보네이트 | NSF50 | 폴리에틸렌 | 조정 가능한 단일 헤드 | 115 | 5.3 " | 6" | ₩ 1,233,190 | ||
170JL5A1STG1 | 44 | 폴리 카보네이트 | NSF50 | 폴리에틸렌 | 조정 가능한 더블 헤드 | 115 | 5.3 " | 6" | ₩ 1,624,822 | ||
SVP1H2A1S2G1 | 45 | 폴리 카보네이트 | - | 폴리에틸렌 | 가변 속도 단일 헤드 | 115 | 7" | 6.1 " | ₩ 2,031,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.