항목 | 소형 마그네틱 드릴 프레스 |
A | 4.5 |
용량 강철 | 2" |
유선 / 무선 | 유선 |
자석 타입 | 자기장 모양 제어 기능이있는 ESB |
모터 HP | 1.20 |
무부하 RPM | 변하기 쉬운 |
전체 높이 | 12.5 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
스핀들 테이퍼 | 3 / 4 " |
도구 길이 | 10.5 " |
도구 무게 | 22.0의 파운드 |
전압 | 240 VAC |
선박 중량 (kg) | 12.7 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | PL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.