BUSSMANN 클래스 H: 비 시리즈
필터
바디 재질 : 멜라민 , 바디 스타일: 잎 , 수업: H , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: 페라 즈 OT , 표시/비표시: 비지시 , 거절/불거부: 비 거부 , 속도: 빠른 연기 , 유형: 재생 불가
스타일 | 모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 비 -70 | 1 1 / 16 " | 70 | 10VAC에서 250kA, 10VDC에서 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ₩ 42,665 | |
A | 비 -90 | 1 1 / 16 " | 90 | 10VAC에서 250kA, 10VDC에서 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ₩ 46,088 | |
A | 비 -100 | 1 1 / 16 " | 100 | 10VAC에서 250kA, 10VDC에서 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ₩ 52,500 | |
A | 비 -80 | 1 1 / 16 " | 80 | 10VAC에서 250kA, 10VDC에서 125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ₩ 46,088 | |
A | 비 -175 | 1 9 / 16 " | 175 | 10VAC에서 250kA | 7.125 " | 250 VAC | ₩ 79,221 | |
A | 비 -200 | 1 9 / 16 " | 200 | 10VAC에서 250kA | 7.125 " | 250 VAC | ₩ 100,688 | |
A | 비 -125 | 1 9 / 16 " | 125 | 10VAC에서 250kA | 7.125 " | 250 VAC | ₩ 113,557 | |
A | 비 -150 | 1 9 / 16 " | 150 | 10VAC에서 250kA | 7.125 " | 250 VAC | ₩ 71,848 | |
A | 비 -400 | 2 1 / 16 " | 400 | 10VAC에서 250kA | 8.625 " | 250 VAC | ₩ 197,610 | |
A | 비 -300 | 2 1 / 16 " | 300 | 10VAC에서 250kA | 8.625 " | 250 VAC | ₩ 201,337 | |
A | 비 -350 | 2 1 / 16 " | 350 | 10VAC에서 250kA | 8.625 " | 250 VAC | ₩ 247,204 | |
A | 비 -600 | 2.593 | 600 | 10VAC에서 250kA | 10.375 " | 250 VAC | ₩ 296,940 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멀티 비트 스크루 드라이버
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- 정원 호스
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 지하 인클로저 커버
- 파워트랜스미션 벨트
- 실험실 보관 및 운송
- 도크 장비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 자동차 견인
- ROBINAIR 진공 펌프
- RAYMOND 데스크 무버
- SUPER-STRUT MT718 시리즈 분할 링 행거
- COOPER B-LINE 유형 12 AW14 콘솔
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SLOAN 전자 모듈
- SEE ALL INDUSTRIES 서비스 레코드 태그
- SMC VALVES 진공 이젝터
- HONEYWELL 엄지 구멍이 있는 편안한 절단 방지 슬리브