항목 | 벌크 컨테이너 |
색상 | 비스타 그린 |
마감재 | 젖은 법랑질 |
계량기 | 14 |
내부 높이 | 24 " |
내부 길이 | 38 " |
안쪽 너비 | 30 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 강철 |
외부 높이 | 30.5 " |
외부 길이 | 40 " |
바깥 쪽 너비 | 32 " |
음량 | 36.42 cu. ft. |
볼륨 용량 | 36.42 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 계량기 | 내부 높이 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 자재 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF4CM454842VG | 45 " | 14 | 33.5 " | 28.32 cu. ft. | 45 " | 42 " | 골판지 | 42 " | ₩ 3,240,510 | ||
HDWT3036VG | 30 " | 14 | 24 " | 24.28 cu. ft. | 34 " | 28 " | 강철 | 30.5 " | ₩ 1,354,167 | ||
HDWT3644VG | 36 " | 14 | 24 " | 24.27 cu. ft. | 42 " | 34 " | 강철 | 30.5 " | ₩ 1,514,415 | ||
HDWT4048VG | 40 " | 14 | 24 " | 5 cu. ft. | 46 " | 38 " | 강철 | 30.5 " | ₩ 1,626,432 | ||
RCCM324024VG | 33.5 " | 12 | 24 " | 30.35 cu. ft. | 40 " | 32 " | 골판지 | 28.5 " | ₩ 1,228,622 | ||
RCCM404824VG | 41.5 " | 12 | 24 " | 17.15 cu. ft. | 48 " | 40 " | 골판지 | 28.5 " | ₩ 1,362,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.