그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두 롤 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 |
절단 정확도 | +/- 0.04 " |
절단 길이 | 0.79 ~ 39 인치 |
높이 | 5.9 " |
길이 | 9.7 " |
길이 설정 | 디지털 |
최대 외경 롤 | 7" |
맥스. 테이프 폭 | 2" |
메모리 | 3 |
테이프 제공 길이 | 3 사전 설정 |
테이프 폭 | 0.28 ~ 2 인치 |
전압 | 117V |
폭 | 5.4 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8422309191 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 메모리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM2000 | 6.3 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 3 | 5.3 " | ₩ 1,292,130 | ||
ZCM2000B | 5.9 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 3 | 5.4 " | ₩ 1,598,905 | ||
ZCM2000C | 5.9 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 3 | 5.4 " | ₩ 1,487,010 | ||
ZCM2000K | 5.9 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 3 | 5.4 " | ₩ 2,035,635 | ||
ZCM2000NM | 6.375 " | 테이프 디스펜서 | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | ₩ 1,649,690 | ||
ZCM2000T | 6.375 " | 테이프 디스펜서 | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | ₩ 1,389,570 | ||
ZCM2000X | - | 테이프 디스펜서 | - | 10 | - | ₩ 2,159,309 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.