그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 |
절단 길이 | 0.79 ~ 39 인치 |
높이 | 6.3 " |
길이 | 9.7 " |
맥스. 테이프 폭 | 2" |
메모리 | 1 |
롤 디아. | 7" |
테이프 커터 | Automatic |
테이프 제공 길이 | 0.79 "~ 39" |
테이프 폭 | 0.28 ~ 2 인치 |
폭 | 5.3 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8422409181 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 절단 길이 | 높이 | 항목 | 길이 | 테이프 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM1000 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.79 ~ 39 인치 | 6.3 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 0.28 ~ 2 인치 | 5.3 " | ₩ 1,207,167 | ||
ZCM1000B | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.79 ~ 39 인치 | 6.3 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 0.125 ~ 1 인치 | 5.3 " | ₩ 1,431,237 | ||
ZCM1000D | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.2 ~ 39 인치 | 6.3 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 0.28 ~ 2 인치 | 5.3 " | ₩ 1,338,400 | ||
ZCM1000E | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.79 ~ 39 인치 | 6.3 " | 두 롤 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 0.28 ~ 2 인치 | 5.3 " | ₩ 1,423,817 | ||
ZCM1000K | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.79 ~ 39 인치 | 6.5 " | 테이프 디스펜서 | 10.2 " | 0.5 ~ 1.1 인치 | 5.3 " | ₩ 1,903,405 | ||
ZCM1000NM | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.79 ~ 39 인치 | 5.9 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 0.28 ~ 2 인치 | 5.4 " | ₩ 1,550,290 | ||
ZCM1000T | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 0.79 ~ 39 인치 | 6.3 " | 테이프 디스펜서 | 9.7 " | 0.28 ~ 2 인치 | 5.3 " | ₩ 1,256,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.