그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 헤비 듀티 플라스틱 |
코어 직경 | 1 ", 3" |
절단 길이 | 1.18 ", 1.77", 3.54 " |
먹이 | Automatic |
높이 | 4.53 " |
길이 | 6.97 " |
최대 외경 롤 | 5.3 " |
맥스. 테이프 폭 | 1" |
테이프 커터 | Manual |
테이프 제공 길이 | 3 사전 설정 |
테이프 폭 | 0.25 ~ 1 인치 |
폭 | 3.78 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
ZCM0800 | ₩ 235,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.