그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 캐 러셀 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 |
핵심 유형 | 보편적 인 |
절단 정확도 | 0.08 " |
절단 길이 | 0.6 ~ 2.76 인치 |
먹이 | 회전 목마 |
높이 | 5.9 " |
길이 | 10.2 " |
길이 설정 | Manual |
최대 외경 롤 | 5.9 " |
맥스. 테이프 폭 | 0.98 " |
전원 요구 사항 | 120V |
테이프 브레이크 | 아니 |
테이프 커터 | Automatic |
테이프 제공 길이 | .6 "~ 2.76" |
테이프 폭 | 0.12 ~ 0.98 인치 |
전압 | 117V |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8422400002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.