항목 | 재료 공급기 |
이송 속도 | 조절할 수 있는 |
높이 | 8.7 " |
길이 | 30 " |
최대 외경 롤 | 18 " |
전압 | 120 / 230 VAC |
폭 | 13.4 " |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 최대 외경 롤 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFD250 | 29.1 " | 38.2 " | 39 " | 19.3 " | ₩ 7,475,363 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.